Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 4xC19 230V m.Display 329.3145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-D037A26
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3145
EAN/GTIN:
     4057298016592
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 4xC19 230V m.Display 329.3145
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß:
1033 mm
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
65 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1078 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Montagerichtung:
vertikal
SNMP:
ja
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,66*
€ 736,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 683,78*
€ 774,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,32*
€ 790,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 768,03*
€ 857,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 790,35*
€ 888,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,30*
€ 1.057,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,25*
€ 1.042,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,27*
€ 1.007,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,35*
€ 940,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.