Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCU Power AA HR6 Ni-HM 1,2V 2600mAh Blister 4er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3798481
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5716/4BLI
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der Varta RECHARGE ACCU Power AA mit 2600mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel. Nennspannung: 1,2 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 31 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 2600 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: HR6, Sonstige Bezeichnung: AA, Kunststoffgehäuse: false, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 50,5 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
5716/4BLI
Ident Code:
05716101404
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,18*
5 Tage
160
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,63*
€ 3,20*
4 Tage
64
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 9,16*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 10,02*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 1,57*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,93*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 16,24*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.