Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Penlight 1xAAA mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3798067
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Die VARTA Pen Light ist ein kompaktes und praktisches Zubehör für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen und Seniorenheimen. Die Diagnoseleuchte ist ideal für medizinisches Personal, Ärzte, Fachärzte oder Krankenwagen. Mit seinem Clip lässt sich das Licht problemlos in der Brusttasche eines Hemdes transportieren. Weitere mögliche Anwendungsgebiete: Werkstatt, Garage, Caravan, Boot, Auto, Schuppen, Garten oder Baustelle sowie Indoor- und Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Spazierengehen, Haushaltsreparaturen, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: Pen-Leuchte, Gehäusefarbe: Silber, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 117 mm, Werkstoff: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 27 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true: 2xMicro
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
16611
Ident Code:
16611101421
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,99*
22 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,10*
5 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 2,78*
€ 4,12*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,26*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.