Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe LED Penlight1AAA 16611 m. Batt. Bli.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenlampe LED Penlight1AAA 16611 m. Batt. Bli.
Taschenlampe LED Penlight1AAA 16611 m. Batt. Bli.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288171
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4008496678044
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
VARTA LED PEN LIGHT 1 AAA

• Aluminiumgehäuse
• Lange Leuchtdauer durch weiße LED 5 mm
• Praktischer Befestigungsclip
• Leuchtweite: 11 m

Weitere Informationen:
Batterien:
1 x AAA inklusive
Marke:
VARTA
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,04*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 2,78*
€ 4,07*
1
€ 6,78*
ab € 2,90*
€ 4,21*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,34*
Lager 6C8MS
162
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.