Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Coin V395/SR57 SR57 1,55V 38mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790752
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     395/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496245833
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 0,75 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 42 mAh, Durchmesser: 9,5 mm, IEC-Bezeichnung: SR 57, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2,7 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
395/1BLI
Ident Code:
00395101111
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,454*
€ 0,674*
8 Tage
691
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,69*
Lager 6232
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,55*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,89*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.