Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3764981 Herst.-Nr.: 100023712 EAN/GTIN: 4018359224370 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: crimp/crimp; Professional Montage: A3326 Z: 50 Ohm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=36.2, b=14.5 Crimpeinsatz: N01003A0030 Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25) G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT G55: 9913F Ausführung: Stecker (Plug), Kabeltyp: sonstige, Anschlussart: Crimp/Crimp, Kontaktausführung: männlich (male), Steckverbindertyp: TNC, Winkelstecker: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100023712 | Ident Code: | J01010A0049 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,61* | € 9,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,63* | € 9,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,82* | € 9,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,04* | € 9,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,10* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|