Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker Crimp G37 (2.7/7.25) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01010A0049 Drahtverbinder G37 (2.7/7.25) Edelstahl
Telegärtner J01010A0049 Drahtverbinder G37 (2.7/7.25) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100023712
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023712
EAN/GTIN:
     4018359224370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Kabel TNC
TNC-Kabelstecker Crimp G37 (2.7/7.25) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A3326
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=36.2, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003A0030
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25)
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT
G55: 9913F
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC Kabel, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.