Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49061964 Herst.-Nr.: 100023712 EAN/GTIN: 4018359224370 |
| |
|
| | |
| TNC-Kabelstecker cr/cr G37 (2.7/7.25) 100023712 Anmerkungen: crimp/crimp Professional Montage: A3326 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=36.2, b=14.5 Crimpeinsatz: N01003A0030 Kabelgruppe Kabel: G37 (2.7/7.25) G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT G55: 9913F Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | TNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,57* | € 9,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,59* | € 9,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,78* | € 9,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,00* | € 9,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,06* | € 9,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|