Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle IDX A RG 58 C/U grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3748113
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001227
EAN/GTIN:
     4018359012472
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Anmerkungen: RAL 6010 grasgrün Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G41 (0.6/2.8-4.7) G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 1855A HDTV, 1855ENH, 46899, FRNC 0.6/2.8 AF, Image 360, SDV, VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8, 0.6/2.8C - HM, 1855A, VDM230 Durchmesser min.: 4,6 mm Durchmesser max.: 5,4 mm Farbe: grün, Werkstoff: Kunststoff, Steckverbinder: Koax-Typen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100001227
Ident Code:
B00081E1272
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2753*
€ 0,4553*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2776*
€ 0,4676*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2869*
€ 0,4769*
1
€ 5,95*
ab € 0,29645*
€ 0,49645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3353*
€ 0,39901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.