Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D727I57 Herst.-Nr.: 100001227 EAN/GTIN: 4018359012472 |
| |
|
| | |
| Knickschutz Koax-Typen Rundkabel gn Ø4,6mm Kst B00081E1272 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Geeignet für: | Rundkabel | Kabeldurchmesser: | 4.6 - 4.6 mm mm | Steckverbinder: | Koax-Typen | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), BNC-Knickschutztülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Knickschutz, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle, Zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,27* | € 0,45* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2753* | € 0,4553* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2776* | € 0,4676* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,2869* | € 0,4769* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,29645* | € 0,49645* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|