Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3694235
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     INY030D-F99-2I2E2-5M
EAN/GTIN:
     4050143030385
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
neigungssensor pepperl+fuchs
E1-Typgenehmigung, Messbereich -15° ... +15°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen fest eingestellt, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP68, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Breite des Sensors: 45 mm, Höhe des Sensors: 37 mm, Länge des Sensors: 65 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
INY030D-F99-2I2E2-5M
Ident Code:
222357
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,53*
€ 425,93*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,70*
€ 426,51*
Frei Haus
ab € 381,69*
€ 430,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 373,04*
€ 430,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 391,81*
€ 444,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,07*
€ 511,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,97*
€ 480,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.