Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3523348
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     SIRW
EAN/GTIN:
     4014712077546
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Regenmelder
Regensensor
Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützschaltungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer. das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Der Regenwächter SIRW kann im SI-System oder in Verbindung mit z.B. Installationsrelais eingesetzt werden. Er erkennt und signalisiert auch kurzzeitige Niederschläge entsprechend der eingestellten Empfindlichkeit. Eigenschaften: präzise einstellbare Feuchtigkeitserkennung; integrierte Heizung; Relais für 50 V AC / 2 A; Spannungsversorgung 24 V DC; Montageart: Aufputzmontage mit ca. 30 Grad zur Horizontalen; die Spitzen der Sensorflächen müssen nach unten zeigen; Tropfwassereinfluss sollte vermieden werden; Montage auf der Teleskophalterung SIWH wird empfohlen; Einsatzgebiete: Der Regenwächter eignet durch die Erkennung von Niederschlägen zur Steuerung von u. a. Außenjalousien; Markisen; Dachluken. Montageart: Aufputz, Breite: 82 mm, Funktion: Wettersensorik, Höhe: 82 mm, Tiefe: 58 mm, Astroprogramm: false, Bemessungsstrom: 2 A, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: false, Anwesenheitssimulation: false, Kontaktausführung: Wechsler, Bemessungsfrequenz: -...- Hz, Breite in Teilungseinheiten: 0, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, Zeitbereich: 0 min, Bemessungsspannung: 21,5...26,5 V, Anzahl der Dimmfunktionen: 0, Gruppenschalter: false, Panikfunktion: false, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Schutzart (IP): IP54, Zentralfunktion AUS: false, Treppenlicht und Vorwarnung: false, Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Anzahl der Universal-Dimmkanäle: 0, Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle: 0, Windsensor: -...- m/s, Regensensor: true, Temperatursensor: -...- °C, Helligkeitssensor: -...- lx, Dämmerungssensor: -...- lx
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
SIRW
Ident Code:
09500207
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder (beleuchtung), Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 185,05*
€ 216,61*
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 217,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,41*
€ 218,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,23*
€ 224,10*
Frei Haus
ab € 192,48*
€ 224,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500212
ab € 70,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.