Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke SI Montagesatz für SIRW/SIWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke SI Montagesatz für SIRW/SIWS
Doepke SI Montagesatz für SIRW/SIWS
Doepke SI Montagesatz für SIRW/SIWS
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09500212
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500212
EAN/GTIN:
     4014712100558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI
Montagesätze
Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützschaltungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer, das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Zusatzkomponenten erleichtern die Montage. Die Teleskophalterung SIWH erleichtert die Montage des Windsensors SIWS und des Regenwächters SIRW. Die Halterung ist ausziehbar und der mitgelieferte Montagewinkel hilft. die richtige Schräglage des Regenwächters herzustellen. Eigenschaften: gleichzeitige Aufnahme von Windsensor und Regenwächter; mitgelieferte Befestigungsplatte für Regenwächter; großer Teleskopbereich; einfache Montage; Montageart: Wandmontage; Einsatzgebiete: Die Teleskophalterung eignet sich für die Befestigung des Windsensors SIWS und des Regenwächters SIRW an Gebäudewänden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandhalterung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.