| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3514327 Herst.-Nr.: 7T.91.0.000.2004 EAN/GTIN: 8012823350523 |
| |
|
| | |
| Thermostat zum Einbau im Schaltschrank mit variabler Schaltschwelle und thermischer Rückführung, von 5 bis 60 Grad, für Hutschienenmontage TS 35, Breite: 50 mm, 1 Wechsler 5 A, Kontaktmaterial AgCu (schwarzer Einstellknopf) Montageart: Klemmbefestigung, Bemessungsspannung: 250 V, mit Digital-Anzeige: false, Ausführung der Schaltfunktion: Wechsler, mit Hygrostat: false, Einstellbereich Temperatur: 5...60 °C, Bemessungsstrom In: 10 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7T.91.0.000.2004 | Ident Code: | 7T9100002004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,72* | € 42,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,59* | € 45,80* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,34* | € 49,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,70* | € 49,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|