Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3484807 Herst.-Nr.: XVBC8M4 EAN/GTIN: 3389110845914 |
| |
|
| | |
| Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. Farbe: rot, Außendurchmesser: 70 mm, Funktion: Blitzlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: sonstige, Schutzart (IP): IP65/IP67, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XVBC8M4 | Ident Code: | XVBC8M4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,05* | € 128,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,84* | € 129,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,48* | € 133,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,56* | € 134,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,98* | € 154,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|