Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3355005 Herst.-Nr.: 010216 EAN/GTIN: 3245060102166 |
| |
|
| | |
| Legrand Zylindersicherung, Feinsicherung Charakteristik F (flink), Bemessungsstrom 1,6 A, Größe 5 x 20 mm, Bemessungsspannung 250 VAC, Ausschaltvermögen 1,5 kA, zylindrische Sicherungen mit Charakteristik F sind vornehmlich für die Absicherung elektrischer Geräte bestimmt. Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 5x20 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 1,6 A, Bemessungsspannung: 250 V, Auslösecharakteristik: H, Betriebsklasse: sonstige, Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 1,5 kA, Betriebsfrequenz: 50...60 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,3 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 010216 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,17* | € 1,66* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,1929* | € 1,6929* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,25* | € 1,78* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,25* | € 1,78* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,30* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|