Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 80A 3-pol.Schaltverm.50kA 415V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3229121
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN1-M80
EAN/GTIN:
     4015082657215
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3. Breite: 90 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 88 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 45 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 63...80 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 22 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 35 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 640...1120 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN1-M80
Ident Code:
265721
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,50*
€ 245,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,77*
€ 251,07*
Frei Haus
ab € 229,37*
€ 263,32*
€ 5,95*
ab € 235,26*
€ 270,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,22*
€ 312,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,01*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 15,73*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 73,91*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,48*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,18*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,67*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,40*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,83*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 53,94*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,04*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,84*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,65*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,01*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,26*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.