Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenrahmen 350mm h=20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3200657
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     RKSV320
EAN/GTIN:
     4012195108726
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
kassettenrahmen obo
Rahmenkassette für Schnurauslass, für UZD350-3, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Geeignet für: Unterflurdosenaufbau, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar, Bodenpflege: trocken, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: false passend für: UZD350-2 und UZD350-3
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RKSV320
Ident Code:
7406530
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,19*
€ 381,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 327,03*
€ 389,00*
Frei Haus
ab € 328,39*
€ 390,86*
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 394,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 391,63*
€ 457,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406550
ab € 281,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406554
ab € 287,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406526
ab € 307,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.