Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette für Schnurauslass 383x383x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenkassette für Schnurauslass 383x383x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette für Schnurauslass 383x383x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Rahmenkassette für Schnurauslass 383x383x15 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7406526
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406526
EAN/GTIN:
     4012195108719
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
kassettenrahmen obo
Rahmenkassette für Schnurauslass, für UZD350-3, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
trocken
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Rahmenkassette, Kassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406550
ab € 280,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406554
ab € 284,95*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406530
ab € 322,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.