Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Night Cutter F20R Taschenlampe Akku Micro-USB Alu-Gehäuse 400lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3189692
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18900
EAN/GTIN:
     4008496978915
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Der VARTA Night Cutter F20R ist dank der 6 Watt Hochleistungs-LED sehr hell. Die Taschenlampe bietet 4 Leuchtmodi. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium ist IPX4 spritzwassergeschützt und besteht einen 2m Falltest. Somit ist es der ideale Begleiter für alle Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten. Der Befestigungsclip ist ideal zum Befestigen der Taschenlampe an der Kleidung. Über ein Micro-USB-Kabel kann die Taschenlampe aufgeladen werden. Der USB-In-Anschluss befindet sich im ausdrehbaren Bereich am Ende der Taschenlampe. Mögliche Einsatzgebiete sind: Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen, Garten, zum Angeln, Wandern, Spazierengehen, Klettern, Camping, Radfahren, Jagen, Spazierengehen mit dem Hund, Haushaltsreparaturen, Höhlenexplosion, Notfälle und Stromausfälle. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, Länge: 160 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Akku fest eingebaut, Gesamtgewicht: 258 g, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
18900
Ident Code:
18900101111
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 18,60*
€ 24,46*
1
€ 6,78*
ab € 18,77*
€ 24,77*
1 Tag
55
1
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 26,31*
2
€ 5,46*
ab € 23,30*
€ 29,95*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,34*
€ 34,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7580
ab € 40,49*
Ähnlich
PATONA
7673
ab € 40,59*
Ähnlich
PATONA
7582
ab € 40,27*
Ähnlich
PATONA
7650
ab € 40,28*
Ähnlich
PATONA
7553
ab € 40,22*
Ähnlich
PATONA
7525
ab € 40,53*
Ähnlich
PATONA
7557
ab € 40,23*
Ähnlich
PATONA
7555
ab € 40,46*
Ähnlich
PATONA
1941
ab € 10,18*
Ähnlich
PATONA
7683
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.