Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Varta Night Cutter F20R Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56764765
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18900 101 111
EAN/GTIN:
     4008496978915
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Premium Leuchten, die gewissermaßen die Nacht schneiden. Wiederaufladbar, besonders hell mit vielen High-End Features.

NIGHT CUTTER F20R
Die Premium Leuchte Night Cutter F20R ist eine der neuesten Entwicklungen von VARTA. Mit dieser Taschenlampe erleben Sie die Dunkelheit dank einer Lichtleistung von bis zu 400 Lumen und einer außergewöhnlichen Leuchtweite neu. Die Night Cutter F20R ist eine wiederaufladbare Taschenlampe mit Li-Ionen Akku.
Weitere Informationen:
Energie
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
22 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Haken
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung (max.)
400 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
147 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
160 mm
Gewicht
218 g
Kopfdurchmesser
34 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7580
ab € 40,34*
Ähnlich
PATONA
7673
ab € 40,45*
Ähnlich
PATONA
7582
ab € 40,49*
Ähnlich
PATONA
7650
ab € 40,54*
Ähnlich
PATONA
7553
ab € 40,36*
Ähnlich
PATONA
7525
ab € 40,51*
Ähnlich
PATONA
7557
ab € 40,57*
Ähnlich
PATONA
7555
ab € 40,44*
Ähnlich
PATONA
1941
ab € 10,14*
Ähnlich
PATONA
7683
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.