| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1941DS Herst.-Nr.: 1941 EAN/GTIN: 4055655174732 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. Xiaomi Yi AZ13-2 AZ13-1 inkl. Micro-USB Kabel Der PATONA Xiaomi AZ13-2 AZ13-1 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Der Xiaomi AZ13-2 AZ13-1 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert. Technische Daten: - Input: DC 5V / 2,1A
- Output: DC 4.2V / 730mA x1 / 730mA x14 (CH1 / CH2)
- Abmessung: 11,5 x 7 x 1,9 cm
- Anschlüsse: Micro USB (input), 2 Ladefächer (output)
Passend für folgende Kameratypen: Xiaoyi, YDXJO1XY, Yi Passend für folgende Akkumodelle: Xiaomi AZ132, AZ13-2, AZ131, AZ13-1
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KAMERA, Ladegeräte, Sonstige |
| | |
| |