Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167661 Herst.-Nr.: 900.180 EAN/GTIN: 4016514003013 |
| |
|
| | |
| Thermoschutzschalter 1pol. für Kabeltrommeln Kabelbestückung: ohne Kabel, mit Arretierung: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Automatisches Kabelaufrollen: false, mit Tragerahmen: false, mit thermischem Schutz: true, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 900.180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,94* | € 6,75* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 6,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,98* | € 6,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,01* | € 6,85* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,24* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|