Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Thermoschutzschalter 1-polig, 1p für Kabeltrommel, Ansprechtemperatur 56°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Thermoschutzschalter 1-polig, 1p für Kabeltrommel, Ansprechtemperatur 56°
BACHMANN Thermoschutzschalter 1-polig, 1p für Kabeltrommel, Ansprechtemperatur 56°
BACHMANN Thermoschutzschalter 1-polig, 1p für Kabeltrommel, Ansprechtemperatur 56°
BACHMANN Thermoschutzschalter 1-polig, 1p für Kabeltrommel, Ansprechtemperatur 56°
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3706
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.180
EAN/GTIN:
     4016514003013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Thermoschutzschalter 1-polig

  • Passend für Profi-Kabeltrommeln
  • Passend für Kabeltrommeln 4-fach ohne Deckel
  • Passend für Kabeltrommeln 3-fach mit Klappdeckel
  • 1-polig, rot für 250 V
  • Ansprechtemperatur 56° +/- 5°
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
diverse
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
18 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
34 mm
Gewicht:
0.008 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter 1 polig, leistungsschalter, bachmann cee kabeltrommel, BACHMANN, Stromversorgung, Ersatzteile, Steckdosenleisten, 4016514003013, Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 6,78*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,85*
€ 6,70*
ab € 5,00*
€ 6,87*
€ 5,46*
ab € 5,00*
€ 6,89*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 5,08*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 32,34*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.