Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167279 Herst.-Nr.: 244.875 EAN/GTIN: 4016514001866 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05BQ-F 2 1 mm² orange CEE 7/17 Konturenstecker, zentral, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Nennstrom: 10 A, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Anschluss 1: Profilstecker, Anschluss 2: Aderendhülse, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: orange, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Ader-Zahl: 2, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 6,8 mm, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 244.875 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,23* | € 15,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 15,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,44* | € 15,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,59* | € 15,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,04* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|