Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturenzuleitg. Gummi/PUR3,00m 244.875


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konturenzuleitg. Gummi/PUR3,00m 244.875
Konturenzuleitg. Gummi/PUR3,00m 244.875
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25461765
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     244.875
EAN/GTIN:
     4016514001866
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Konturenzuleitg. Gummi/PUR3,00m 244.875

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05BQ-F 2 1 mm² orange CEE 7/17 Konturenstecker, zentral, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: H05BQ-F, Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 15,39*
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 15,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,57*
€ 15,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 13,73*
€ 15,89*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.