Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C381J81 Herst.-Nr.: 244.875 EAN/GTIN: 4016514001866 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 3m 2x1qmm 10A or IP20 Profilstecker Aderendh 0-70°C 244.875 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 2 | Anschluss 1: | Profilstecker | Anschluss 2: | Aderendhülse | Außendurchmesser ca.: | 6.8 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Länge: | 3 m m | Mantel-Farbe: | orange | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 250 V V | Nennstrom: | 10 A | Schutzart (IP): | IP20 | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H05BQ-F, Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,23* | € 15,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 15,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,44* | € 15,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,59* | € 15,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,65* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|