Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PUR-Zuleitung 2x1.00 3m orange, H05BQ-F 24G/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PUR-Zuleitung 2x1.00 3m orange, H05BQ-F 24G/AEH
BACHMANN PUR-Zuleitung 2x1.00 3m orange, H05BQ-F 24G/AEH
BACHMANN PUR-Zuleitung 2x1.00 3m orange, H05BQ-F 24G/AEH
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0478
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     244.875
EAN/GTIN:
     4016514001866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Zuleitung H05BQ-F 2x1.00 3,0m orange 24G/AEH

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05BQ-F 2 1 mm² orange CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
orange
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Konturenstecker, CEE 7/17, Typ-C Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Konturenstecker, CEE 7/17, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.2 m
Tiefe:
0.2 m
Gewicht:
0.2 kg
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: H05BQ-F, Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, anschlussleitung, kabel, Stromkabel, stecker, extern, powercord, anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 15,40*
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 15,54*
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,68*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 11,59*
€ 15,88*
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.