Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3164689 Herst.-Nr.: 924.338 EAN/GTIN: 4016514031603 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer Serie 8113, schwarz, 20-300 VA, Phasenabschnitt-Dimmer Nennspannung: 230 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: schwarz, Ausführung: Dimmer, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Leistung: 20...300 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,32* | € 58,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,07* | € 59,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,35* | € 59,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,03* | € 60,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,70* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|