Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51955872 Herst.-Nr.: 924.338 EAN/GTIN: 4016514031603 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer Serie 8113, sw 924.338 Schnur-Zwischendimmer Serie 8113, schwarz, 20-300 VA, Phasenabschnitt-Dimmer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dimmer | Bedienungsart: | Druckknopf | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,94* | € 58,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,05* | € 59,69* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,56* | € 60,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,75* | € 60,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,89* | € 63,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|