Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3162867 Herst.-Nr.: 940.089 EAN/GTIN: 4016514022991 |
| |
|
| | |
| Modularkabel RJ12 / RJ12 Länge: 3,0m, Seite 1: Stecker RJ12 Seite 2: Stecker RJ12 verpackt im Polybeutel Kabeltyp: sonstige, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: schwarz, Knickschutztülle: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ12 6(6), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ12 6(6), Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 940.089 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularkabel RJ-12, RJ-12 Modular Verlängerung, RJ-12 Modularkabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 3 meter schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,51* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 5,31* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,55* | € 5,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,68* | € 5,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,98* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|