Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat3 3m sw RJ12 940.089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 940.089 Telefonkabel 3 m Schwarz
Bachmann 940.089 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E950D35
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.089
EAN/GTIN:
     4016514022991
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
ISDN-Kabel
Modular Verlängerung RJ-12
Patchkabel Cat3 3m sw RJ12 940.089
Weitere Informationen:
Kabelkonstruktion:
1x4
Kategorie:
3
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ12 6(6)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ12 6(6)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,49*
€ 5,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,56*
€ 3,90*
ab € 3,97*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.