Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3162776 Herst.-Nr.: 375.045 EAN/GTIN: 4057298008382 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 3 m S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, winkel, gespritzt Wieland GST18i3-Buchse, zentral, geschraubt, halogenfrei IP20 einzeln gewickelt Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: S05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 3000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 82...83 mm, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art der konfektionierten Leitung: Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: Buchse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 375.045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,71* | € 18,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 19,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,98* | € 19,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,05* | € 19,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,61* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|