Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung 3p S05Z1Z1-F sw 1,5qmm L3000mm 3x1,5qmm Netzstecker hfr 375.045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 375.045 Stromkabel Schwarz 3 m
Bachmann 375.045 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     262-E950C82
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.045
EAN/GTIN:
     4057298008382
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
Geräteanschlussleitung 3p S05Z1Z1-F sw 1,5qmm L3000mm 3x1,5qmm Netzstecker hfr 375.045
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Netzstecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
3000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Kabeldurchmesser:
8.3 - 8.3 mm
Kabeltyp:
S05Z1Z1-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 18,74*
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 18,91*
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,08*
€ 19,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.