Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, halogenfrei, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, halogenfrei, schwarz, 3 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, halogenfrei, schwarz, 3 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, halogenfrei, schwarz, 3 m
BACHMANN Gerätezuleitung Schutzkontakt/Gerätekupplung GST18-3, halogenfrei, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1399
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.045
EAN/GTIN:
     4057298008382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann

Installationsstecksystem Wieland

Stromzuleitung für DESK - Steckdoseneinheiten mit GST18 16A Buchse , unter Last steckbar.
H05VV-F 3G1,50mm² schwarz
Seite 1: Winkelstecker mit Schutzkontakt
Seite 2: Gerätekupplung GST18, montiert
halogenfrei

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Max. Spannung:
250V AC
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
abziehbar
Höhe:
50 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
373 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.391 kg
Bruttogewicht:
0,391
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Stromkabel, Schuko, Wieland, Dose, Steckdosenleiste, Stromversorgung, Steckdose, GST18, halogenfrei, 3m Kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 18,74*
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 18,91*
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,08*
€ 19,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.