Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.-Gerätezuleit. 3,0m, Halogenfrei 375.045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont.-Gerätezuleit. 3,0m, Halogenfrei 375.045
Schutzkont.-Gerätezuleit. 3,0m, Halogenfrei 375.045
Artikel-Nr.:
     3517A-56554349
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.045
EAN/GTIN:
     4057298008382
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann

Schutzkont.-Gerätezuleit. 3,0m, Halogenfrei 375.045

Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 3 m S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, winkel, gespritzt Wieland GST18i3-Buchse, zentral, geschraubt, halogenfrei IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
3000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,67*
€ 18,70*
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 18,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 19,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.