Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3153600 Herst.-Nr.: 740.002 EAN/GTIN: 4016514009749 |
| |
|
| | |
| Flachkabelstecker für Illu-Leitung 16A / 250V VPE 10 Stück im Karton. Vollgummi Ausführung Farbe: schwarz, Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: sonstige, Geschirmt: false, Geeignet für Rundkabel: false, Geeignet für Flachkabel: true, Geeignet für Litzenleiter: false, Geeignet für Massivleiter: false, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: 12...15, Spezialwerkzeug notwendig: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 740.002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkabelsteckverbinder, Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stecker Illuleitung, cee-stecker 16a 250v ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,62* | € 5,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,79* | € 5,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 5,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|