Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGY AAA Clear Value LR03 1,5V 1200mAh Box 24er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3097567
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4103/24STCK
EAN/GTIN:
     4008496634729
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA ENERGY ist das Basissortiment von VARTA und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ENERGY liefert Energie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch wie Radios und Wanduhren. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 11 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 1200 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 03, Sonstige Bezeichnung: AAA/AM 4, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Anzahl der Zellen: 1, VPE: 24 St
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4103/24STCK
Ident Code:
04103229224
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Sammelbehälter, varta aaa batterien alkaline, aaa batterie, aaa batterie varta, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,52*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,28*
€ 6,57*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 6,92*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 6,96*
Lager 6232
38
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 110 414
ab € 1,17*
Ähnlich
Varta
04114 110 412
ab € 1,71*
Ähnlich
Varta
04120 110 412
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,2675*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
04103 110 414
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,93*
Ähnlich
Energizer
E303271700
ab € 7,29*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.