Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 300N 24V GS 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3028897
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-3A--F90
EAN/GTIN:
     4042203424111
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Haftmagnete mit Montageplatte und verdeckter Anschlußklemme Montageart: Aufbau, Breite: 69 mm, Höhe: 95 mm, Spannungsart: DC, Leistungsaufnahme: 0,48 W, Geeignet für Wandmontage: true, Bauform: eckig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Explosionsgeschützt: false, Geeignet für Deckenmontage: false, Geeignet für Bodenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
830-3A--F90
Ident Code:
830-3A--F90
Weitere Suchbegriffe: assa abloy haftmagnet, haft magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,32*
€ 65,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,43*
€ 65,14*
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 66,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,52*
€ 67,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,03*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.