Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90
Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56767074
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-3A------F90
EAN/GTIN:
     4042203424111
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90

Haftmagnete mit Montageplatte und verdeckter Anschlußklemme
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0,48 W
Haftkraft:
300 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: assa abloy haftmagnet, haft magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,32*
€ 65,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,43*
€ 65,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 66,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,52*
€ 67,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,03*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.