Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90
Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56767074
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     830-3A------F90
EAN/GTIN:
     4042203424111
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Magnet 830 A 300N 24V 20Ma 830-3A------F90

Haftmagnete mit Montageplatte und verdeckter Anschlußklemme
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0,48 W
Haftkraft:
300 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: assa abloy haftmagnet, haft magnet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,40*
€ 65,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,49*
€ 65,12*
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 66,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,60*
€ 67,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,36*
€ 68,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.