Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBA292XT Tmax Schalter-Modul XT6 3/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2893956
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     MBA298XT
EAN/GTIN:
     4011617434184
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 96 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter XT6 3/4-polig, Bemessungsstrom In max. 800 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 225 mm, Mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, Mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 800 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, Mit Lasttrennschalter bestückt: false, Mit Leistungsschalter bestückt: false, Mit Nullspannungsschalter bestückt: false, Mit Umschalter bestückt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
MBA298XT
Ident Code:
2CPX043418R9999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 62,26*
€ 79,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,35*
€ 79,55*
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 81,82*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,64*
€ 86,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 87,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.