Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tmax Schalter-Modul XT6 3/4P 4RE MBA298XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-10187736
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX043418R9999
EAN/GTIN:
     4011617434184
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter

Tmax Schalter-Modul XT6 3/4P 4RE MBA298XT

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 96 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter XT6 3/4-polig, Bemessungsstrom In max. 800 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 62,26*
€ 79,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,35*
€ 79,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 81,82*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,64*
€ 86,02*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 87,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.