| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893866 Herst.-Nr.: ZCS2 EAN/GTIN: 4011617540533 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene für Zähler- und Verteilerfelder, 2FB, 500mm, Cu 12x5mm Breite: 5 mm, Ausführung: flach, Höhe: 12 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 495 mm, Bemessungsstrom In: 250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZCS2 | Ident Code: | 2CPX054053R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,20* | € 14,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,37* | € 14,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,30* | € 16,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,50* | € 16,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,60* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|