| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91365320 Herst.-Nr.: 2CPX054053R9999 EAN/GTIN: 4011617540533 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene CU 2FB 12x5mm ZCS2 Sammelschiene für Zähler- und Verteilerfelder, 2FB, 500mm, Cu 12x5mm Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 250 A | Ausführung: | flach | Länge: | 495 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 12 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,16* | € 14,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,33* | € 14,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,27* | € 16,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,47* | € 16,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,57* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|