Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2882837
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WBW12-ID
EAN/GTIN:
     4015080019251
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
eaton (moeller) kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Wandbefestigungswinkel für Tragrahmenprofile, für Wandverteiler, Standverteiler und Wandverteiler am Boden abgestützt, für Abstand des Tragrahmens zur Wand=12mm, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial Farbe: sonstige, Breite: 90 mm, Ausführung: Montagewinkel, Höhe: 140 mm, Tiefe: 35 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WBW12-ID
Ident Code:
001925
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,98*
4
€ 5,46*
ab € 9,41*
€ 13,54*
4
Frei Haus
ab € 9,8225*
€ 14,1325*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 14,63*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
025032
ab € 37,31*
Ähnlich
Eaton
027405
ab € 41,17*
Ähnlich
Eaton
029778
ab € 42,65*
Ähnlich
Eaton
032151
ab € 47,79*
Ähnlich
Eaton
098594
ab € 19,95*
Ähnlich
Eaton
010794
ab € 23,57*
Ähnlich
Eaton
070120
ab € 38,31*
Ähnlich
Eaton
041643
ab € 7,62*
Ähnlich
Eaton
067747
ab € 17,97*
Ähnlich
Eaton
055881
ab € 22,94*
Ähnlich
Eaton
058254
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.