Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 202x152x90 IP67 Schutzkl. II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2825009
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     TGPC2015-9-TO
EAN/GTIN:
     4013902814114
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, Polycarbonat, zertifiziert nach DLG (Ammoniakbeständigkeit), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, mit Schnellverschluss, Kasten: Polycarbonat, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, glatte Seitenwände Abmessungen: 202 x 152 x 90mm Beigefügtes Zubehör: Deckelverliersicherung, 4 Befestigungsschrauben für Zubehör Farbe: grau, Breite: 202 mm, Höhe: 152 mm, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 0, Anzahl der Schlösser: 0, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: true, mit Tür: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: true, Transparenter Deckel: true, Schutzart (NEMA): 12, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 8,6 W, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
TGPC2015-9-TO
Ident Code:
20100901
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip67, Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 30,47*
€ 5,46*
ab € 22,62*
€ 30,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 31,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,34*
€ 31,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
18200201
ab € 2,59*
Zubehör
Spelsberg
18200701
ab € 3,86*
Zubehör
Spelsberg
26241201
ab € 8,40*
Zubehör
Spelsberg
18200101
ab € 4,50*
Zubehör
Spelsberg
18600901
ab € 4,74*
Zubehör
Spelsberg
18700901
ab € 11,35*
Zubehör
Spelsberg
19717001
ab € 2,87*
Zubehör
Spelsberg
19817001
ab € 2,36*
Zubehör
Spelsberg
19818601
ab € 2,67*
Zubehör
Spelsberg
18200501
ab € 0,87*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 168,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.