Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-18600901
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     18600901
EAN/GTIN:
     4013902816569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus melaminkaschiertem Isolierstoff, Stärke 2,5mm, grau, für TG 2015
Abmessungen: 143 x 171 x 2,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
143 mm
Höhe:
2.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spelsberg montageplatte, chassisplatte, Montageplatte aus Isolierstoff, Befestigungsplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.