Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene, geeignet für Betonbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene, geeignet für Betonbau
Normschiene, geeignet für Betonbau
Artikel-Nr.:
     C1173-19817001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19817001
EAN/GTIN:
     4013902814725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Modultragprofil
PV-Montageprofil
PV-Montageschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, für TG 2015, Länge 168mm
Abmessungen: 35 x 168 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
168 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Tragschiene, tragschiene gehäuse, tragschiene, spelsberg hutschiene, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.