Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2759788 Herst.-Nr.: PS1/12 EAN/GTIN: 4016779463300 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI) und weiteren Installationsgeräten. Die Phasenschiene PS1/12 kommt mit einer Phase mit 10 mm². Die Phasenschiene kann für eine Querverdrahtung von insgesamt 12TE genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Phasenschiene nicht zum Ablängen geeignet ist. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 12, Länge: 211 mm, Breite in Teilungseinheiten: 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 12, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 44698 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS1/12 | Ident Code: | 2CDL210001R1012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,79* | € 2,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,84* | € 2,51* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 2,63* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|